Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
FLIR HANDHELD INDOOR AIR QUALITY;CARBON DIOXIDE METER Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81028666
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CO240
EAN/GTIN:
     793950502402
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich um elektrische, mechanische oder Wartungsprobleme handelt. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach Exzellenz in der Technologie.

Das benutzerfreundliche Extech CO240 Luftqualitätsmessgerät misst Kohlendioxid (CO2), Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Gerät berechnet auch Taupunkt und Feuchtkugeltemperaturen. Der Benutzer kann einen akustischen Alarm für hohe Werte einstellen. Das Messgerät ist ideal für schnelle CO2-Kontrollen, um die Umgebungsbedingungen in engen Räumen wie Gewächshäusern anzupassen, um optimale Bedingungen für die Ernte zu gewährleisten. Das Gerät eignet sich auch perfekt zur Messung von Umgebungsparametern in Einrichtungen wie Fabriken, Schulen, Krankenhäusern, Konferenzräumen und überall dort, wo hohe Kohlendioxidkonzentrationen für eine ordnungsgemäße Belüftung erzeugt werden können.

Spezifikation
- Akustischer Alarm bei Überschreiten der CO2-Gehaltsschwelle (einstellbarer Wert)
- Wartungsfreier NDIR-Sensor
- Anzeige von Taupunkttemperatur und Feuchtkugeltemperatur
- USB-Anschluss + Stativanschluss
- Max/Min-Wertspeicher
- Batteriewechselanzeige
- Automatische Abschaltung (kann deaktiviert werden)
- Datenaufnahme
- Datenlogger

Technische Daten
- Temperaturmessbereich: -10 bis +50 °C
- Feuchtemessbereich: 10 - 90 %rF
- Genauigkeit der Temperaturmessung: ±1 °C
- Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5%
- Abmessungen: 40 x 60 x 211 mm
- Messbereich: 0 - 9999 ppm
- Gasmessspezifikationen: Temperaturmessfunktion, USB-Schnittstelle, Datenloggerfunktion
- Gemessene Größen: CO2 / Temperatur / Feuchte
- Genauigkeit: 75 ppm
- Maximaler Messbereich: 9999 ppm
- Minimaler Messbereich: 0 ppm
- Stromversorgung (Details): 6 AAA-Batterien
- Gewicht: 181 g

Kit enthält
- Sechs AAA-Batterien enthalten
- USB-Kabel
- PC-Software
- Umschlag und Handbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Produktfarbe
Grün, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
181 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus, Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Einfache Montage
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, co2-messgerät extech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.