Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß
Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß
Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß
Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß
Adj VF Volcano Wasser Rauchmaschine 1 l 770 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81043429
Hersteller:
     ADJ
Herst.-Nr.:
     VFC042
EAN/GTIN:
     819730016546
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
3360 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
1 l
Rauchrichtung
Vertikale Richtung
Produktfarbe
Weiß
Anwärmdauer
6 min
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Ein-/Ausschalter
Ja
Füllstandsanzeige
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Leistung
770 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Beleuchtung
Beleuchtungsart
LED
Anzahl Lampe(n)
6 Lampen
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.