Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Eurolite 42109606 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84018873
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Showbühnen Lichtset
showbühnen lichtset
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
616 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
3700 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Strahlungswinkel
18 °
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
4250 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.