Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84644311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.6 mm
Kupferindex
99.9 kg/km
Kabelgewicht
234 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,9954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,89*
€ 1.204,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.000,70*
€ 1.190,833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 964,39*
€ 1.147,6241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,14*
€ 1.114,0066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 893,57*
€ 1.063,3483
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.