Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SC282701L2M26-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SC282701L2M26-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics SC282701L2M26-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m QSFP28 4xSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84906861
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SC282701L2M26-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
360 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4xSFP28
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.