Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-58992 Bohrer 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-58992 Bohrer 5 Stück(e)
Makita B-58992 Bohrer 5 Stück(e)
Makita B-58992 Bohrer 5 Stück(e)
Makita B-58992 Bohrer 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85093835
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-58992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
NEMESIS II Bohrer mit SDS-PLUS-Aufnahme Eine innovative Verbesserungen des Kopfdesigns "Power Shoulders" und der Spirale "Multi-Value-Flute" machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armierten Beton. ØxLänge 5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
5 x 115 mm 6 x 115 mm 6 x 165 mm 8 x 165 mm 10 x 165 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Geeignet für Materialien
Beton
Schaftform
SDS Plus
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.