Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Gigabyte A520I AC Motherboard AMD A520 Sockel AM4 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85113509
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     A520I AC
EAN/GTIN:
     4719331809867
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Anzahl der Display unterstützt
3
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4866,5000,5100,5200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5300 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
3
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.