Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 924.193 Stromkabel Schwarz Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.193 Stromkabel Schwarz Netzstecker Typ F
Bachmann 924.193 Stromkabel Schwarz Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85127345
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.193
EAN/GTIN:
     4057298049880
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip44
dämmerungsschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
43 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.