| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-85134807 Herst.-Nr.: 42445 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 24 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Sicherheitssechskant (metrisch) | ![](/p.gif) | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha sechskant-steckschlüssel 2mm, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |