Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System W3 15-5-S 15U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System W3 15-5-S 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 15-5-S 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 15-5-S 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85163079
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57444
EAN/GTIN:
     7330701103438
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
15U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
550 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
714 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, enoc wandschrank, hänge schrank, 19 zoll wandgehäuse 15he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.