| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85183559 Herst.-Nr.: 1SFA611610R1011 EAN/GTIN: 7320500544358 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 44 mm | | Gewicht | 40 g | | Paketgewicht | 400 g | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kompatible Produkte | MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1 MPM2 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3 MPMT4 MPMP3 MPMP4 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3 M3SSK1 M3SSK2 M3SSK3 MTS1 MTS2 MTS3 MJS1 MJS2 MJS5 MJS6 MJS7 MJS8 MJS11 MJS12 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Zertifikate | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |