Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PZ
>
Artikel
Wera 355 SK PZ Einzeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85218716
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05009340001
EAN/GTIN:
4013288108180
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
141 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
60 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wera schraubendreher pz0
,
pozidriv vde schraubendreher
,
vde-schraubendreher pz 0
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,78*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009341001
Wera
05009341001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009342001
Wera
05009342001
ab € 5,72*
Ähnlich
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05009343001
Wera
05009343001
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen