Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Wera 367 TORX BO Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85221528
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05138266001
EAN/GTIN:
4013288025920
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Länge (mm)
242 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
132 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
130 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx 40
,
torx plus schraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05138260001
Wera
05138260001
ab € 4,49*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 15 x 80 mm, 05138261001
Wera
05138261001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 20 x 100 mm, 05138262001
Wera
05138262001
ab € 4,65*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm, 05138263001
Wera
05138263001
ab € 4,93*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 27 x 115 mm, 05138264001
Wera
05138264001
ab € 5,44*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 30 x 115 mm, 05138265001
Wera
05138265001
ab € 5,76*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 7 x 60 mm, 05138257001
Wera
05138257001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 8 x 60 mm, 05138258001
Wera
05138258001
ab € 4,49*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 9 x 60 mm, 05138259001
Wera
05138259001
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen