Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 SK PZ Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 355 SK PZ Einzeln
Wera 355 SK PZ Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85221788
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009342001
EAN/GTIN:
     4013288108203
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
97 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,70*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.