Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dio Flex Plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dio Flex Plate
SLV Dio Flex Plate
SLV Dio Flex Plate
SLV Dio Flex Plate
SLV Dio Flex Plate
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85314903
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hochvolt-Displayleuchte für Wandmontage der DIO FLEX PLATE Serie bei der Rosette und Kopf über einen Flexarm verbunden sind. Durch den montierten Schalter ist die individuell ausrichtbare Leuchte für viele Anwendungen geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Als Alternative ist eine LED Version verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.9 kWh
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
498 mm
Gewicht
510 g
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
1.9 W
Gesamtleistung
1.9 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
100 lm
Beleuchtungseffizienz
52.63 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
149452
ab € 85,01*
Ähnlich
SLV
1002430
ab € 41,04*
Ähnlich
SLV
1002431
ab € 41,35*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.