Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6185551 Deckenbeleuchtung LED 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6185551 Deckenbeleuchtung LED 42 W
Trilux 6185551 Deckenbeleuchtung LED 42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85331776
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6185551
EAN/GTIN:
     4018242283309
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
42 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6600 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,79*
€ 1.017,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,74*
€ 1.015,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,83*
€ 983,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,54*
€ 947,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,53*
€ 885,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,97*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 88,08*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 15,60*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,35*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,79*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,02*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.