Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6342340 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6342340 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 51 W
Trilux 6342340 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85371073
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6342340
EAN/GTIN:
     4018242310449
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
7800 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
51 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
6800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,17*
€ 703,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,40*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 152,07*
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 175,64*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,03*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 115,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.