Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85394521
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Stecker
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Außendurchmesser
32 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Polyurethan, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material
Kupfer, Polyurethan, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.