Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Makita E-00016 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     820W-1614310
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-00016
EAN/GTIN:
     0088381553148
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
31 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Magnetisch
Ja
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 0, PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
4.5,5.5,6.5 mm
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3,4,5,6 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,21*
€ 13,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 13,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,67*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 14,84*
14 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 10,46*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.