Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-06339 Bohrer 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-06339 Bohrer 10 Stück(e)
Makita D-06339 Bohrer 10 Stück(e)
Makita D-06339 Bohrer 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85528735
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-06339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisionsgeschliffener HSS G Metallbohrer Ø 4,0mm mit einer Gesamtlänge von 75mm und einer Arbeitslänge von 43mm. Der Spitzenwinkel von 118° liefert hervorragende Bohrergebnisse. Der Durchmesser des Rundschafts entspricht dem Bohrerdurchmesser. Die Verpackung enthält 10 Bohrer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Arbeitslänge
43 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.