Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85655571
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512OF.842.476.004
EAN/GTIN:
     4051859555025
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
9100 lm
Strahlungswinkel
112 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
2625 g
Länge (mm)
1163 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
71 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002.1
ab € 168,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002.2
ab € 168,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002.3
ab € 167,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.6
ab € 121,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.