Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85659139
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951230.853.400.001
EAN/GTIN:
     4051859592914
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4950 lm
Strahlungswinkel
31 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
2625 g
Länge (mm)
1163 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 96,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 96,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003
ab € 178,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.2
ab € 188,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.3
ab € 189,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.003
ab € 249,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 4,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.