Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85659639
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950660.842.500.003
EAN/GTIN:
     4051859636236
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4050 lm
Strahlungswinkel
59 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 78,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.6
ab € 123,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.7
ab € 123,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.6
ab € 122,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.