Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5302.051 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5302.051 Rack Zubehör Kabelkanal
Rittal 5302.051 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85719967
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302.051
EAN/GTIN:
     4028177958579
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7890 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
2000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
38U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Verdrahtungskanal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,465*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,70*
Zubehör
Rittal
5302036
ab € 139,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.