| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85720629 Herst.-Nr.: 5302.202 EAN/GTIN: 4028177952874 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 243 g | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 390 mm | | Höhe | 30 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rangierpanel rittal, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |