| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-85803786 Herst.-Nr.: C13T44C540 EAN/GTIN: 8715946691404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Mattschwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ColorWorks CW-C6500Pe (mk) ColorWorks CW-C6500Ae (mk) ColorWorks CW-C6000Pe (mk) ColorWorks CW-C6000Ae (mk) | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson schwarz, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |