Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Lighting 301400101 Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trio Lighting 301400101 Deckenbeleuchtung E27 60 W
Trio Lighting 301400101 Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85959156
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     301400101
EAN/GTIN:
     4017807195422
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Form
Dreieck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
1170 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1250 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30421001
ab € 20,51*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30871024
ab € 27,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R32171007
ab € 18,36*
Ähnlich
Globo
15068
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.