Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
QNAP QGD-1602P Managed 2.5G Ethernet Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85968677
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QGD-1602P-C3758-16GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
380 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Alarm, Link, PoE, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
Atom C3758
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
16000 MB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000Base-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.2 mm
Tiefe
327.7 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
4370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
500 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
96 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Paketgewicht
5520 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.810,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,36*
€ 2.373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,89*
€ 2.367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,47*
€ 2.284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,37*
€ 2.225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,02*
€ 2.153,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.