Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1D1215SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata MEA1D1215SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata MEA1D1215SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86453896
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D1215SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
33 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.65 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7484*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,918*
€ 5,85242
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,7628*
€ 5,66773
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,6084*
€ 5,484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7484*
€ 4,4606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.