Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C1000FE-24T-4G-L Netzwerk-Switch Managed L2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C1000FE-24T-4G-L Netzwerk-Switch Managed L2 Grau
Cisco Catalyst C1000FE-24T-4G-L Netzwerk-Switch Managed L2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87058117
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1000FE-24T-4G-L
EAN/GTIN:
     889728309943
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
1024
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
1024
IPv6 Multicast-Einträge
1024
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM7
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2026793 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41.67 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
16
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10240
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45/Mini-USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.