Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix S74A Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix S74A Anschlussdose
Mobotix S74A Anschlussdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87091607
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S74A
EAN/GTIN:
     4047438035552
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Action Cam
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
37 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Merkmale
Typ
Anschlussdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
MOBOTIX 7
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,43*
€ 814,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,20*
€ 749,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-A-S7A-CBL01-AN
ab € 25,09*
Zubehör
Mobotix
MX-A-S7A-CBL02-AN
ab € 33,23*
Zubehör
Mobotix
MX-A-S7A-CBL03-AN
ab € 41,18*
Zubehör
Mobotix
MX-F-MSA
ab € 150,95*
Zubehör
Mobotix
MX-F-S7A-INT01
ab € 83,12*
Zubehör
Mobotix
MX-F-S7A-LSA
ab € 83,31*
Zubehör
Mobotix
MX-F-S7A-RJ45
ab € 83,41*
Zubehör
Mobotix
MX-M-DLMA
ab € 58,34*
Zubehör
Mobotix
MX-M-SLMA
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.