Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M1 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD macOS Big Sur Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87236386
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGNT3D/A-410835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Kleine Schale.
Schneller Kern.
Der Apple M1 Chip bringt unseren vielseitigsten Desktop-Computer in eine neue Dimension. Mit bis zu 3x schnellerer CPU Leistung. Bis zu 6x schnellerer Grafik. Und unserer fortschritt­lichsten Neural Engine für bis zu 15x schnelleres maschinelles Lernen. Mach dich bereit, auf dem Mac mini mit Geschwin­digkeit und Power zu arbeiten, zu spielen und kreativ zu sein, die du dir nicht vorstellen kannst.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
8
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Big Sur
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M1
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1200 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,80*
€ 1.424,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,79*
€ 1.399,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,08*
€ 1.360,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,24*
€ 1.293,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.