Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Metabo ASR 36-18 BL 25 M SC Schwarz, Grün, Rot 25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89286361
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602046850
EAN/GTIN:
     4061792183544
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) AKKU-SAUGER

- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Hohe Saugleistung vergleichbar mit einem Netz-Sauger durch die Energie von zwei 18V- oder alternativ einem 36V-Akkupack
- 3-stufiger Saugkraftregeler für eine angepasste Leistung je nach Aufgabe und maximale Akkulaufzeiten von über 80 Minuten
- Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse M
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen oder manuell bei Bedarf
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Funktion ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch 630177000
- Übersichtliches Bedienpanel mit großen Drehschaltern und Akku-Kapazitätsanzeige
- Viele Details für Sicherheit und Komfort: einklappbare Schlauchhaken, gummierte Abstellflächen und gebremste Lenkrollen für sicheren Stand
- Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Luftstrom
66.6 l/s
Ventilationsdruck (max)
240 mbar
Schlauchlänge
4 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Schallleistungspegel
86 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
72 dB
Schalldruckpegel
2 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Selbstreinigender Filter
Ja
Filtermaterial
Fleece
Staubklasse
M
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,70*
€ 1.145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,52*
€ 1.128,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,94*
€ 1.055,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,24*
€ 1.010,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,85*
€ 954,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.