Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTGRK1 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89291626
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTGRK1
EAN/GTIN:
     731304411994
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
3400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.5 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRTG15KXLI
ab € 9.658,22*
Zubehör
APC
SRTG20KXLI
ab € 10.728,63*
Zubehör
APC
SRTG5KXLI
ab € 3.288,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.