Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32103 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exact 32103 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Exact 32103 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89322167
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
0.5 mm
Länge (mm)
22 mm
Arbeitslänge
6 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.