Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N9K-C93360YC-FX2= Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N9K-C93360YC-FX2= Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco N9K-C93360YC-FX2= Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89448267
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-C93360YC-FX2=
EAN/GTIN:
     889728207997
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
2000
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
5000
Design
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
24000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.3 mm
Tiefe
613.1 mm
Höhe
85.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
256000 Eintragungen
Netzwerk
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP28-Ports
12
Anzahl SFP28-Ports
96
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.778,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.161,36*
€ 26.372,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.075,09*
€ 26.269,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.785,99*
€ 25.925,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.778,95*
€ 25.916,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.