Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10B Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89569556
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-10B
EAN/GTIN:
     4250236819884
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Das 25,4 cm (10,1“) IPS Touch Display ist ein universaler Alleskönner und bietet eine maximale Auflösung von 1280 x 800 Pixeln.

Das Display kann sowohl in eigenen Anlagen und Konstruktionen verbaut werden, als auch an einer Wand montiert oder mit den beiliegenden Standfüßen aufgestellt werden.

Die Touchfunktionen sind kompatibel mit Windows 7/8/10, sowie mit vielen Einplatinen-computern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10, Beagle Bone Angstrom, Raspberry/ Banana Pi : Raspian, Ubuntu, Windows 10 iot
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
30 - 45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
274 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
22 mm
Höhe (ohne Standfuß)
186 mm
Gewicht (ohne Ständer)
768 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsstrom
3 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acryl
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm)
25.65 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.