Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAS5300-16T Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology HAS5300-16T Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS
Synology HAS5300-16T Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS
Artikel-Nr.:
     820-100002255
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAS5300-16T
EAN/GTIN:
     4711174724277
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entwickelt für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Synology-Systemen
Dank unvergleichlicher Integration mit DSM und Synology-Hardware liefern die HAS5300-SAS-Festplatten zuverlässig Spitzenleistungen beim Einsatz in Unternehmen. Die HAS5300-Laufwerke wurden über 200.000 Stunden lang rigoros auf Synology-Hardware getestet und verfügen über einen MTTF-Wert von 2,5 Millionen Stunden und die 5-jährige eingeschränkte Garantie von Synology.

Bereit für Unternehmen
Die Laufwerke der HAS5300-Serie nutzen das schnelle SAS-Protokoll. In Verbindung mit den leistungsstarken und höchst skalierbaren Lösungen der Synology SA- oder UC-Serie sorgen sie dafür, dass stets schneller und zuverlässiger Speicher für geschäftskritische Workloads bereitsteht.

Schneller zurück zur vollen Leistung
Die Synology HAS5300-Laufwerke profitieren von unseren zwei Jahrzehnten Erfahrung in Sachen Speicherlösungen und ihre Firmware wurde speziell für die wichtigen Workloads optimiert. Mit ihnen können Synology-Systeme fehlerhafte RAID-Arrays bis zu 27 % schneller reparieren als Laufwerke vergleichbarer Klasse und Kapazität.

Geprüfte Qualität
Strenge Belastungs- und Kompatibilitätstests4 gewährleisten maximale Zuverlässigkeit in Synology-Systemen, selbst bei extremsten Workloads.

Vereinfachte Wartung
Firmwareaktualisierungen für die Laufwerke werden zusammen mit DSM-Updates ausgeliefert, was die IT entlastet und sicherstellt, dass die Laufwerke stets die aktuelle Firmware haben.

Zuverlässig
Mit einer mittleren Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) von 2,5 Millionen Stunden5, Unterstützung von Workloads bis zu 550 TB jährlich und permanenter Schreibcache-Technologie sind Ihre Daten bestens aufgehoben.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
262 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
274 MB/s
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
8.12 W
Energieverbrauch (schreiben)
8.12 W
Energieverbrauch (idle)
4.46 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 569,17*
€ 623,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,04*
€ 655,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 609,42*
€ 662,51*
3 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,75*
€ 662,66*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 616,27*
€ 666,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,80*
€ 742,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.