Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML809 Arbeitslampe Schwarz, Grün LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML809 Arbeitslampe Schwarz, Grün LED
Makita DML809 Arbeitslampe Schwarz, Grün LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89821634
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DML809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Weitere Informationen:
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
96 Glühbirne(n)
Lichtleistung
10000 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
5000 K
Lichtstärke
3800 Lux
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
96
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
5700 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
230 V
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.