Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 A Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8767 A Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Wera 8767 A Schraubendreherbit-Halter Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89866827
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003391001
EAN/GTIN:
     4013288219619
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Hochwertige TORX® Bitnuss mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.25 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
22 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Durchmesser
12.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.