Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9441 Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9441 Schwarz Textil
Wera 9441 Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89866854
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136494001
EAN/GTIN:
     4013288214997
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Werkzeug-Sets Kraftform Kompakt Turbo VDE; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
127 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.