Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 10" shelf 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 10" shelf 1U
Triton 10" shelf 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-905422
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-UP-X01-C1
EAN/GTIN:
     8595105026427
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.