Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-AH25G-M2S2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28, RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-AH25G-M2S2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28, RJ-45
Supermicro AOC-AH25G-M2S2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut QSFP28, RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91057219
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-AH25G-M2S2TM-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
QSFP28,RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
76 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Merkmale
Bandbreite
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.