Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-041 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91130244
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02196-041
EAN/GTIN:
     7331021074576
Suchbegriffe:
Video Server
axis video server
video server
Mit der kompakten modularen Haupteinheit mit einem Kanal ist eine diskrete Überwachung möglich. Sie lässt sich leicht in andere Geräte wie Monitore und Geldautomaten integrieren. Die UL-anerkannte Komponente ist für die Integration in ein UL-zertifiziertes Produkt konzipiert. Mit einem HDMI-Ausgang ist es möglich, Live-Videos auf einem öffentlichen anzuzeigen. Zudem zeigt AXIS Face Detector Gesichter in Umgrenzungsfeldern, um Möchtegern-Diebe wissen zu lassen, dass sie überwacht werden. Es ist mit allen AXIS FA Sensor Units kompatibel, einschließlich IR-Sensoreinheiten. Darüber hinaus schützt der Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
67 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Markenkompatibilität
Axis
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL NIST SP500-267
Bildsensor
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.516,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,43*
€ 3.223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.692,79*
€ 3.204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.613,05*
€ 3.109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,95*
€ 3.051,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,68*
€ 2.994,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.