Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Liebherr SWTNes 4285 Freistehend 289 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91142417
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993331951
EAN/GTIN:
     4016803067672
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
133 l
Gefrierkapazität
9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
289 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
187 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
231 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.513 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
685 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
97200 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
156 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
751 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
102400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.208,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,32*
€ 4.116,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.414,05*
€ 4.062,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.287,40*
€ 3.912,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.229,10*
€ 3.842,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.208,04*
€ 3.817,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.