Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 48-port modular patch panel 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit 48-port modular patch panel 2U
Panduit 48-port modular patch panel 2U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-913149
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CPP48WBLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
panduit patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
2U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
88.1 mm
Tiefe
22.4 mm
Gewicht
399 g
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,5122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.