Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P26461-B21 Rack Zubehör Kabelkorb-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P26461-B21 Rack Zubehör Kabelkorb-Set
HPE P26461-B21 Rack Zubehör Kabelkorb-Set
Artikel-Nr.:
     128-CD52409
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P26461-B21
EAN/GTIN:
     190017481593
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390.9 mm
Tiefe
196.5 mm
Höhe
311.9 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Kabelkorb-Set
Kompatibilität
ProLiant DL360 Gen10
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 124,02*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 125,87*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 226,22*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.