Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 199901-8 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 199901-8 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau
Makita 199901-8 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau
Makita 199901-8 Werkzeugkoffer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392574
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     199901-8
EAN/GTIN:
     0088381543811
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Handsauger
Handstaubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
630 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.