Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Tripp Lite SRGROUND Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     1627-2404709
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRGROUND
EAN/GTIN:
     0037332154811
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91.4 mm
Verpackungstiefe
1993.9 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
2490 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332154818
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
1917.7 mm
Gewicht
1810 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292.1 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 152,03*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 159,66*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 297,49*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,72*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,73*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,00*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,85*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,47*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,50*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL10
ab € 47,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 576,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 161,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 22,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,64*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,28*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.