Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9300X-12Y-A Netzwerk-Switch Managed L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9300X-12Y-A Netzwerk-Switch Managed L3 Grau
Cisco Catalyst C9300X-12Y-A Netzwerk-Switch Managed L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91863571
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300X-12Y-A
EAN/GTIN:
     889728363044
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
265650 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
43.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
715 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1000 Gbit/s
Transferrate
744.04 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SFP28-Ports
12
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.271,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.671,28*
€ 13.888,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.605,76*
€ 13.810,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.367,07*
€ 13.526,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.271,79*
€ 13.413,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.